Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yatay rotasyon lazeri RL2-14

Rotasyon lazeri, RL2-14

Ürün no. 5709300302

EAN 4053479208305

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yatay rotasyon lazeri RL2-14

Ürün no. 5709300302
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
Dış mekan kullanımı için özel olarak tasarlanmıştır. Uzun kullanma süresi ile son derece sağlam ve çalıştırması kolay. Cam elyaf takviyeli kompozit muhafaza, RL2-14'ü şantiyelerde kullanım için mükemmel hale getirir.

Olumsuz hava koşullarında bile çok yüksek doğruluk seviyeleri


ISO 17123-6'ya uygundur



Zamandan tasarruf ettirir


Otomatik dengeleme yalnızca birkaç saniye sürer



Dengeleme hatalarını önler


Otomatik seviye izleme, rüzgar, yumuşak yüzeyler ve tripoda karşı darbelerden kaynaklanan dengeleme hatalarını önler.



Kir ve suya karşı tam koruma


Koruma sınıfı IP67

Not

Aküler teslimat kapsamına dahil değildir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Seviyeleri aktarma

  • İç ve dış mekanda yatay hizalama

  • Temel çukurlarının kazılmasını izleme

  • Asma tavanlar

Lazer kategorisi

2

Kapsama mesafesi

400 m

Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

1 mm/10m

Kendinden seviyelenme aralığı (+/-)

5 Derece

IP koruma sınıfı

IP 67

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Alkali

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

4 ADET

Min./maks. depolama sıcaklığı

-20 - 70 °C

Min. uygulama sıcaklığı

-10 °C

Min. depolama sıcaklığı

-20 °C

Maks. uygulama sıcaklığı

50 °C

Maks. kullanım süresi

60 h

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

BÜYÜK BOY PİL 1,5V-MONO-LR20-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Teleskopik tesviye çubuğu

TELESKOPİK SU TERAZİSİ- L 131/242 CM

Alüminyum model, terazileme için milimetrik derecelendirmeli ölçüm işlemine yardımcı alet
x 1 ad.
Alüminyum düz başlıklı stant

TRİPOD-LAZERLİ CİHZL.İÇİN-5/8(L90-170CM)

Dengeleme ve lazer cihazları için yüksek kaliteli düz başlıklı stant
x 1 ad.
Rotasyon lazeri için lazer alıcı LR5-14

LASRRECV-(LR5-14)

High-quality laser receiver with millimetre indicator for rotary laser level including holder for measuring rod
x 1 ad.
5/8IN inç

WLBRKT-LT-LASER-5/8IN