Yassı uçlu çapraz topraklayıcı
Yassı uçlu çapraz topraklayıcı
Ürün no. 0969108003
EAN 4024835162241
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Düz mandal ile |
Uzunluk | 1,5 m |
Profil genişliği x profil genişliği 2 x profil kalınlığı | 50 x 50 x 3 mm |
Delik sayısı | 2 ADET |
Delik çapı | 10 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Diğer standart | VDE 0100-540 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!