Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yapıştırıcı, çift komponentli, AL-1

Yapıştırıcı, çift komponentli, AL-1

Ürün no. 0892130010

EAN 4011231896207

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yapıştırıcı, çift komponentli, AL-1

Ürün no. 0892130010

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Low-emission adhesive for bonding angle brackets in aluminium windows, doors and façade construction

İçerik

604 ml

Kimyasal baz

İki bileşenli epoksi reaksiyon yapıştırıcı

Renk

Gri

Karıştırma oranı

1:1

Akışkanlık/tutarlılık/koşul

Orta akışkanlıkta macun 20°C'de, karışık yapıştırıcı

Yoğunluk/koşullar

1,5 g/cm³ / 20°C'de, EN 542

Maks. tutkallama boşluk boyutu

10 mm

Shore sertliği D/koşullar

85 / DIN 53505'e uygun

Çalışma ömrü/koşullar

60 dak / 20°C'de, 100 g toplam kütle

Min. fonksiyonel dayanım/koşullar

5 h / 20°C'de

Min. son dayanım/koşullar

7 d / 20°C'de

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - +120 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

230 °C

Sıcaklık direnci koşulları/sıcaklık koşulları

Kısaca maks. 30 dk.

Min. birleşik germe ve kesme direnci/koşulu

18 N/mm² / DIN EN 1465 ile uyumlu, alüminyum/alüminyum, 0,2 mm boşluk, 20°C

Çözücü içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C, sıkıca kapatılmış orijinal kabında

İçerik ağırlığı

890 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çift bileşenli kartuş tabancası, AL-1 için

EL ÇALIŞMALI ÇİFTLİ KARTUŞ TAB-380/620ML

For processing 2-component adhesives AI-1 2C-PUR
x 1 ad.
Statik karıştırıcı uç, AL-1 için

STATMIXTUB-ADH-2C-AL1

For 2-component adhesive AL-1
x 15 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum temizleyici, tip 60

ALUCLNR-60-ADH-AL1-1LTR

Non-corrosive universal cleaning agent for various plastics and powder-painted and metallic surfaces
Alüminyum temizleyici, tip 60

ALUCLNR-60-ADH-AL1-5LTR

Non-corrosive universal cleaning agent for various plastics and powder-painted and metallic surfaces
x 1 ad.
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler