Yapıştırıcı, STAMCOLL AS
Yapıştırıcı, STAMCOLL AS
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | MS karma polimer |
Renk | Siyah |
Yoğunluk/koşullar | 1,38 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde |
Tam kürleme hızı | 2 mm/d |
Min. kürleme süresi | 0 s |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 23°C ve %50 bağıl nem |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +90 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 9 Ay / 23°C'de ve %50 bağıl nemde |
İçerik | 310 ml |