Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yangın söndürme tüpü EN 3, 6 kg

Yangın söndürme tüpü EN 3, 6 kg

Ürün no. 09939976

EAN 4038898065104

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yangın söndürme tüpü EN 3, 6 kg

Ürün no. 09939976
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
Powder fire extinguisher, conforms to EN 3 standard
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Söndürme maddeleri

Adex

İtici güç

Nitrojen

Maks. kullanım süresi

18 s

Min./maks. sıcaklık koşulları

-30 - 60 °C

İçerik ağırlığı

6 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler