Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yangın koruma kumaşı DBU

Yangın koruma kumaşı DBU

Ürün no. 0893304540

EAN 4056807573069

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yangın koruma kumaşı DBU

Ürün no. 0893304540
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
For use as wrapping for cables, electrical installation pipes and non-combustible pipes with combustible insulation, in walls, ceilings and lightweight dividers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kalınlık

1,5 mm

Uzunluk

10 m

Genişlik

125 mm

Renk

Gri

İnşaat malzemesi sınıfı

C-s1, d0 - Düşük yanıcılığa sahip

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN EN 13501-1'e uygun

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Winding wire steel zinc plated 1.0 mm

WINDWRE-(ZN)-(A1K)-1,0MMX100M-0,5KG

For wrapping mineral wool insulation and intumescent strips with fire protection requirements
x 10 ad.
İşaret, yangın bölmesi

MRKPLT-CBL

x 20 ad.
İşaret, yangın bölmesi

MRKPLT-PIPE-CBL

x 20 ad.