Yangın geciktirici köpük, Kombi
Yangın geciktirici köpük, Kombi
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçerik | 380 ml |
Kap | Kartuş |
Renk | Kızıl kahve |
Yanmaya dayanırlık derecesi | Yangın direnci |
Yaklaşık akma (hacim) | 2,1 l |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 90 s |
Min. işlem sıcaklığı | 20 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 25 °C |
Min. ortam işlem sıcaklığı | 25 °C |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | kuru depolama alanı, 5°C - 30°C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!