Yangın geciktirici köpük, FZ plus
Yangın geciktirici köpük, FZ plus
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 600 ml |
Kimyasal baz | İzosiyanat |
Renk | Açık kırmızı |
Kap | Kutu |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | 15 °C |
Yaklaşık akma (hacim) | 20 l |
Akma koşulları | 23°C'de ve %50 nemde |
Yaklaşık akma (hacim)/koşulları | 20 l / 23°C'de ve %50 nemde |
İnşaat malzemesi sınıfı | B1 - Düşük yanıcılığa sahip |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102-1'e uygun |
Üretimden itibaren raf ömrü | 9 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 838,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!