Yangın geciktirici ek yeri sızd. malz., akrilik
Yangın geciktirici ek yeri sızd. malz., akrilik
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Beyaz |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
İçerik | 310 ml |
Kimyasal baz | Akrilat çözelti |
Kap | Kartuş |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 23°C ve %50 bağıl nem |
Tam kürleme hızı | 2 mm/d |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı |
Yoğunluk | 1,56 g/cm³ |
Sertleştirilmiş malzemenin min. sıcaklık direnci | -25 °C |
Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Min. yüzey oluşturma süresi | 10 dak |
Yük altında sağlamlık | 2 mm |
Maks. hareket emilimi (% cinsinden) | 15 % |
Shore A sertliği | 20 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 538,750 g |
Maks. malzeme büzülmesi | 16 % |
Malzeme büzülmesi koşulları | ISO 10563'e uygun |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!