Yangın geciktirici dolgu malzemesi
Yangın geciktirici dolgu malzemesi
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kap | Kartuş |
İçerik | 310 ml |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
Renk | Beyaz |
Akışkanlık/yoğunluk | Macun kıvamında |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | buzlanmayan depolama alanı |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. katı oranı | 60 % |
Maks. işlem süresi | 6 h |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
pH değeri | 8,0-8,8 |
Yoğunluk | 1200 kg/m³ |
Kütle kaybı koşulları | 30 dakika boyunca 400°C'de |
Çıkış yüksekliği koşulları | 2,0 mm kalın örneklerde ağırlık yüklenmeden 30 dakikada 400°C'de |
Kütle kaybı | 66 % |
Çıkış yüksekliği | 75 mm |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Hayır |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!