Yangın dedektörü, PX-1C
Yangın dedektörü, PX-1C
Ürün no. 0978920002
EAN 4260236270271
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 107 mm |
Yükseklik | 55 mm |
Renk | Beyaz |
EN standardı | 14604:2005/AC:2008 |
Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü | 10 + 2 yıl |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 10 - 35 °C |
Min. akustik sinyali | 85 dB |
Tasarım | Işın saçma prensibi |
Maks. izleme alanı / koşul | 60 m² / İnşaat koşullarına bağlı |
Onay işareti | CE |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Lityum |
IP koruma sınıfı | IP 40 |
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Evet |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Min./maks. depolama sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Depolama sıcaklığı koşulu | < %70 bağıl nem |
Kapsama mesafesi | 400 m |
Kapsama mesafesi koşulları | Açık alanda |
Grup başına ağ bağlantılı maks. cihaz sayısı | 15 ADET |
Frekans / koşul | 868,3 MHz R & TTE kılavuzuna uygun |
Frekans koşulu | R & TTE kılavuzuna uygun |
Grup sayısı | Sınırsız (benzersiz seri numarası kullanan otomatik kodlama) |
Ağırlık | 160 g |
Muhafaza malzemesi | ABS |