Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yangın dedektörü, PX-1

Yangın dedektörü, PX-1

Ürün no. 0978920001

EAN 4260236270936

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yangın dedektörü, PX-1

Ürün no. 0978920001
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
Advanced, stand-alone smoke detector for early smoke detection and warning of people in homes and buildings
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

105 mm

Yükseklik

42 mm

Renk

Beyaz

EN standardı

14604

Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü

12 yıl

Min./maks. sıcaklık koşulları

10 - 35 °C

Min. akustik sinyali

85 dB

Tasarım

Işın saçma prensibi

Onay işareti

CE

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Lityum

IP koruma sınıfı

IP 40

Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil

Evet

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Min./maks. depolama sıcaklığı

10 - 35 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler