Yan koltuk düzenleme rafı, laptop desteği
Yan koltuk düzenleme rafı, laptop desteği
Ürün no. 0963680895
EAN 4062855167952
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 121 mm |
Yükseklik | 183 mm |
Derinlik | 417 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,160 kg |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!