Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yama file

Yama file

Ürün no. 0519520005

EAN 4053479277400

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yama file

Ürün no. 0519520005

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 33 m2

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For reinforcing surfaces in ETICS
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Cam elyaf, kaymaya dayanıklı

m² başına kaplama ağırlığı

160 g

Örgü boyutu

4 x 4 mm

Renk

Beyaz

Rulo genişliği x rulo uzunluğu

0,33 x 100 m

Dayanıklı olduğu ortamlar

Alkali

Plastikleştirici içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler