Yalıtımsız konnektörler için sıkıştırma pensesi
Yalıtımsız konnektörler için sıkıştırma pensesi
Ürün no. 0714104111
EAN 4056807215440
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Konnektör tipi | Crimp, tubular and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235, uninsulated crimp, butt and press connectors according to DIN 46341 and DIN 46267 |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-10 mm² |
Profil şekli | Mandrel pressing/ W-pressing |
Sıkıştırma noktası sayısı | 4 ADET |
Konum belirleyici | Hayır |
Uzunluk (L) | 215 mm |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Malzeme | Takım çeliği |
Yüzey | Bronz |