Yalıtım püskürtme tapası
Yalıtım püskürtme tapası
Ürün no. 0892140
EAN 4038898122203
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 500 ml |
Kimyasal baz | Doğal mantar/akrilat çözelti |
Renk | Mantar rengi |
Koku/oda kokusu | Zayıf koku |
Yoğunluk/koşullar | 0,6 g/cm³ / 20°C'de |
Min./maks. tam kürleme hızı /koşullar | 1-2 mm/d / Taban malzemenin emiciliğine bağlı |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 90 °C |
Yalıtım için ihtiyaçların hesaplanması | Derz genişliği (mm) x derz derinliği (mm) = ml/metretül derz |
Isı iletkenliği λ | 0,066 W/(m*K) |
Derzlerin akustik yalıtımı/koşullar | 59 dB / DIN 52210'a uygun |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | B2 - Normalde yanıcı / DIN 4102'ye uygun |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!