Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yalıtım membranı, zemin, CERAfix 309

Yalıtım membranı, zemin, CERAfix 309

Ürün no. 5875100309

EAN 4047376968615

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yalıtım membranı, zemin, CERAfix 309

Ürün no. 5875100309

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Wall collar for quick and secure sealing of wall transitions
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Polipropilen kumaş (üst ve alt taraf) / polietilen film (orta)

Kenar genişliği

120 mm

Min./maks. boru geçiş kılavuzu çapı

19-50 mm

Renk

Kırmızı HKS 14

Kenar uzunluğu

120 mm

Kalınlık

0,51 mm

Dayanıklı olduğu ortamlar

Eskime

Min. su buharı geçirgenliği (basınç)

1,5 bar

Su buharı geçirgenliği koşulları

DIN EN 1928 ile uyumlu

Maks. boyuna uzama

80 %

Maks. köşegenel uzama

120 %

50 mm'de bir enine germe kuvveti

150 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

296,66 N

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102-1'e uygun

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yalıtım membranı, CERAfix 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

Fleece-laminated, crack-bridging waterproofing membrane for secure and fast system sealing where floors and walls meet
x 1 ad.
Esnek fayans yapıştırıcı, Cerafix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Fayans yapıştırıcı, CERAfix 403 LFX

TLELGHTADH-(CERAFIX403PLUS)-15KG

Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Fayans yapıştırıcı, CERAfix 412 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-412PLUS)-25KG

White, flexible, fast-hardening natural stone system adhesive in plastic bag in accordance with EN 12004, C2 FT
x 24 ad.