Yalıtım membranı, zemin, CERAfix 308
Yalıtım membranı, zemin, CERAfix 308
Ürün no. 5875100308
EAN 4047376968608
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Polipropilen kumaş (üst ve alt taraf) / polietilen film (orta) |
Kenar genişliği | 450 mm |
Renk | Kırmızı HKS 14 |
Kenar uzunluğu | 450 mm |
Kalınlık | 0,51 mm |
Min. su buharı geçirgenliği (basınç) | 1,5 bar |
Su buharı geçirgenliği koşulları | DIN EN 1928 ile uyumlu |
Maks. boyuna uzama | 80 % |
Maks. köşegenel uzama | 120 % |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 150 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 296,66 N |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102-1'e uygun |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!