Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yalıtım membranı, CERAfix 316

Yalıtım membranı, CERAfix 316

Ürün no. 5875100316

EAN 4047376970854

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yalıtım membranı, CERAfix 316

Ürün no. 5875100316
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
Sealing tape for watertight sealing of connection and moving joints.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Kumaş (üst ve alt taraf) / membran (orta)

Renk

Kırmızı

Rulo uzunluğu

50 m

Rulo genişliği

12 cm

Kalınlık

0,37 mm

Maks. sıcaklık direnci

90 °C

Min. sıcaklık direnci

-22 °C

Min. su buharı geçirgenliği (basınç)

1,5 bar

Su buharı geçirgenliği koşulları

DIN EN 1928 ile uyumlu

Min. köşegenel uzama

75 %

Uzama koşulları

DIN EN ISO 527-3'e uygun

50 mm'de bir enine germe kuvveti

116,66 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

166,66 N

Germe yükü koşulları

DIN EN ISO 527-3 ile uyumlu

Patlama basıncı

2 bar

Su buharı difüzyonuna eşit maks. hava katmanı kalınlığı

30 m

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına ve hava koşullarına maruz kalmayan

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
İzolasyon sıvası, CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Sızdırmazlık maddesi, CERAfix 302

LIQUIDFILM-(CERAFIX-302)-20KG-GREY

Watertight, elastic, polymer dispersion-based sealing compound for sealing in a compound structure (AIV-F) for water impact classes W0-I and W1-I in floor applications and W2-I in wall applications according to DIN 18534
Yalıtım membranı, CERAfix 315

WTRPROF/DECUPLMEMBR-(CERAFIX-315)-15M

Sealing and isolation strip especially for balcony and terrace coverings
x 1 ad.
Esnek fayans yapıştırıcı, Cerafix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag