Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yalıtım membranı, CERAfix 315

Yalıtım membranı, CERAfix 315

Ürün no. 5875100315

EAN 4047376970823

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yalıtım membranı, CERAfix 315

Ürün no. 5875100315
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
Sealing and isolation strip especially for balcony and terrace coverings
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Kumaş (üst ve alt taraf) / membran (orta)

Renk

Açık gri (parlak gri)

Rulo uzunluğu

15 m

Rulo genişliği

1 m

Kalınlık

1,2 mm

Min. yüzey işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. yüzey işlem sıcaklığı

25 °C

Maks. sıcaklık direnci

90 °C

Min. sıcaklık direnci

-22 °C

Dayanıklı olduğu ortamlar

Alkali, Çözülme-donma değişimleri, Mikro organizma, Su

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Min. su buharı geçirgenliği (basınç)

3 bar

Min. köşegenel uzama

40 %

Min. boyuna uzama

40 %

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sıvı çimento dolgu macunu CERAfix® 201

CERAFIX 201-AKICI ŞAP 25KG

İç mekan ve dış mekanda kullanım amaçlı 3 ila 30 mm katman kalınlıkları için plastik içeren, kendiliğinden yayılan sıvı çimento dolgu macunu.
İzolasyon sıvası, CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Yalıtım membranı, CERAfix 316

WTRPROFTPE-(CERAFIX-316)-50MX12CM-RED

Sealing tape for watertight sealing of connection and moving joints.
x 1 ad.
Esnek fayans yapıştırıcı, Cerafix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag