Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yalıtım membranı, CERAfix 307

Yalıtım membranı, CERAfix 307

Ürün no. 5875100307

EAN 4047376968516

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yalıtım membranı, CERAfix 307

Ürün no. 5875100307

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Outer corners for quick and secure sealing of corner formations in walls and floors
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Polipropilen kumaş (üst ve alt taraf) / polietilen film (orta)

Renk

Kırmızı HKS 14

Kenar uzunluğu

120 mm

Kalınlık

0,42 mm

Dayanıklı olduğu ortamlar

Eskime

Min. su buharı geçirgenliği (basınç)

1,5 bar

Su buharı geçirgenliği koşulları

DIN EN 1928 ile uyumlu

Maks. boyuna uzama

80 %

Maks. köşegenel uzama

120 %

50 mm'de bir enine germe kuvveti

150 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

296,66 N

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102-1'e uygun

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler