Yalıtım membranı, CERAfix 305
Yalıtım membranı, CERAfix 305
Ürün no. 5875100305
EAN 4047376968400
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Polietilen film |
Destek malzemesi | Polipropilen keçe |
Renk | Kırmızı |
Rulo uzunluğu | 30 m |
Rulo genişliği | 1 m |
Kalınlık | 0,51 mm |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime |
Maks. boyuna uzama | 80 % |
Maks. köşegenel uzama | 120 % |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 150 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 296,66 N |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102-1'e uygun |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!