Yalıtım malzemesi tutucu, W-DT
Yalıtım malzemesi tutucu, W-DT
Ürün no. 0903780060
EAN 4047376054585
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Disk çapı | 60 mm |
Delik iç çapı (d delik) | 6,5 mm |
Disk yüksekliği (h disc) | 4,4 mm |
Havşa çapı (d sayısı) | 20 mm |
Uzunluk | 31 mm |
Malzeme | PE - Polietilen |
Min. bağlantı kalınlığı | 26 mm |
Uzunluk 2 | 11,2 mm |
Uygun olduğu vida başı çapı: | 12,4 mm |
Gereken maks. vida çapı | 6,1 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!