Yakıtla çalışan avuç içi taşlama mak., K970
Yakıtla çalışan avuç içi taşlama mak., K970
Ürün no. 0993997970
EAN 4053479715216
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. kesme diski çapı | 400 mm |
Adaptör çapı | 25,4 mm |
Maks. kesme derinliği | 145 mm |
Özgül güç | 4,8 kW |
Maks. rölanti devri | 2700 dev/dk |
Silindir hacmi | 93,6 cm³ |
Kapasite, yakıt | 1 l |
Ses basınç seviyesi (operatör kulağında duyulan) | 104 dB |
Garantili ses güç seviyesi LWA | 115 dB |
Arka tutma sapının min. titreşimi | 4,8 m/s² |
Arka tutma sapının maks. titreşimi | 4,8 m/s² |
Ön tutma sapının min. titreşimi | 3,4 m/s² |
Ön tutma sapının maks. titreşimi | 3,4 m/s² |
Yakıt tipi | 2 Zamanlı benzin/yağ karışımı |
Makine ağırlığı | 10,9 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!