Yağ toplama haznesi, ticari araç
Yağ toplama haznesi, ticari araç
Ürün no. 0891400030
EAN 4052703445240
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 850 mm |
Genişlik | 600 mm |
Yükseklik | 100 mm |
Malzeme | PE - Polietilen |
Min. sıcaklık direnci | -25 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 100 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -25 - 100 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!