Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yağ filtresi anahtarı, cırcırlı sistem

Yağ filtresi anahtarı cırcırlı sistem
YAĞ FİLTRE SÖKME ANAHTARI-CIRCIR SİSTML.

Ürün no. 071457 14

EAN 4024835856461

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yağ filtresi anahtarı, cırcırlı sistem

Ürün no. 071457 14
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
Yağ filtresini, cırcır prensibini kullanarak basit ve hızlı bir şekilde değiştirmek için

Dişli, menteşeli çenelerle yağ filtresi üzerinde bir cırcır etkisi oluşturulur


5°'lik minimum dönüş açısı son derece dar alanlarda çalışmanıza olanak sağlar



Ayarlama yardımcısı otomatik olarak optimum ön gerilimi gösterir


Bu sayede her zaman en uygun cırcır ayarını kullanırsınız



Ergonomik şekilli tutma sapı


Yorulmadan çalışma

Not

Gergi bandı onarımları yalnızca fabrikada mümkündür

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. sıkıştırma genişliği

106 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

316,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler