Yağ boşaltma tapası diş tamir seti M14 x 1.5 Time-Sert
Time-Sert yğ bş. tpsı dş t. M14 x 1.5
TIME SERT-KARTER TAPA TAMİR SETİ-M14X1,5
Ürün no. 06611415
EAN 4011231545105
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
TIME-SERT, yağ boşaltma tapası dişlerini onarırken önemli yararlar sağlar
- Burçlar kendi kendine kilitlenir
- Dişli manşon üzerindeki kılavuz, montaj sırasında yağ boşaltma tapasının her zaman doğru şekilde yerleştirilmiş olmasını sağlar. Sızdırmazlık sorunları yaşanmaz
- Burç, aynı zamanda dönen yalnızca birkaç dişin olduğu durumlarda güvenli diş değişimine olanak tanır
Veri sayfaları(X)
Diş tipi | Metrik diş |
Nominal çap | 14 mm |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 30 ADET |
Hatve | 1,5 mm |
GUIDTHR-HSS-OILDRAINSCR-M14X1,5