Yağ boşaltma tapası anahtarı, 8'i 1 arada
Yağ boşaltma vidası anahtarı, 8'i 1 arada
ÇOKLU YAĞ TAPA ANAHTARI
Ürün no. 071557 220
EAN 4052703359004
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Profiller ve anahtar boyutları
Kare, boyut 8, 10 mm, 3/8 inç, 1/2 inç altıgen, boyutlar: 10, 12, 14, 17 mm
Hızlı ve basit
Anahtar kafalarını hızla ve kolayca döndürerek istenen anahtar boyutu seçilebilir. Boyut seçildiğinde anahtar kolayca kullanılabilir.
Pratik
Tek bir anahtarda sekiz uygulama için çok işlevli alet.
Veri sayfaları(X)
Diferansiyeller, yağ tavaları ve şanzıman kutuları
Uzunluk | 250 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 648,000 g |