Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

YB hortum hattı bağlantı dişlisi R3/8 inç x M10x1

YB hortum hattı bağlantı dişlisi R3/8 inç x M10x1

Ürün no. 0984892

EAN 4011231916646

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
YB hortum hattı bağlantı dişlisi R3/8 inç x M10x1

Ürün no. 0984892
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
Replacement hose line for a propane soldering set (art. no. 098488) for use with a working pressure of up to 2 bar.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

2 m

Malzeme

Kauçuk / dokuma ara parçası

Maks. çalışma basıncı

2 bar

Bağlantı dişi

ET R 3/8 inç x M10 x 1

Standartlar

DIN 4815

Ürün ağırlığı (parça başına)

384,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler