Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Y-Verbindungsmittel für wechselseitiges Anschlagen - VERBMITT-BAFALLDAEMPF-Y-1,5M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Y-Verbindungsmittel für wechselseitiges Anschlagen - VERBMITT-BAFALLDAEMPF-Y-1,5M - 1

Y-Verbindungsmittel für wechselseitiges Anschlagen

Y-Verbindungsmittel
VERBMITT-BAFALLDAEMPF-Y-1,5M

Art.-Nr. 0899032015
EAN 4045989243914

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur einfachen und schnellen Befestigung an Rohren bis ∅ 59 mm mit großem Rohrkarabiner aus Stahl

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ermöglicht optimales Sichern beim Steigen und allen Arbeiten mit wechselnden Arbeitspositionen (Arbeiten an Gittermasten, Regalbau etc.)

EN-Norm

354
355

Länge

1,5 m

Geeignet für

Rohr bis zum maximalen Durchmesser 59 mm

Traglast max.

100 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen