Xtreme Power XP5 LED lamp
Xtreme Power XP5 LED lamp
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. lysstrøm | 100 / 1000 lm |
Belysningsområde min./ maks. | 150 / 450 m |
Min./maks. lysperiode | 8-60 h |
Ladetid | 2.5 h |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 54 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-FePO4 |
Nominell spenning | 6.4 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 5000 mAh |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Min./maks. lengde | 290-300 mm |
Materiale | Aluminium |
Pluggtype | C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.