XXL temizlik eldiveni "Havlı"
XXL eldiven, "Havlı"
MİCRO OTO YIKAMA ELDİVENİ-18X23CM-YEŞİL
Ürün no. 0899710005
EAN 4048539645428
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hızlı temizlik için geniş temizleme yüzeyi
Mikrofiber saçaklar
- Standart mikrofiber bezlere göre 25 kat daha geniş temizleme yüzeyi
- Hassas ve derinlemesine temizlik
- Pürüzsüz temizleme
Toz kaldırmadığı için alerjileri olan kişiler için idealdir
Yüksek kaliteli, uzun ömürlü ürün
Temizlenmesi kolay
- Elde yıkanabilir
- 60°C'ye kadar sıcaklıkta çamaşır makinesinde de yıkanabilir (yıkama torbasında, yumuşatıcı kullanmayın)
Eldiveni temizlemek için elde yıkayın veya 60°C'ye kadar sıcaklıkta çamaşır makinesine atın (çamaşır torbasıyla).
Veri sayfaları(X)
Otomobil, karavan, tekne ve ev gibi alanların hassas temizliği için. Eldiven pürüzlü ve pürüzsüz tüm yüzeyleri temizler, yüzeyini kaplayan ve yaklaşık 2,5 cm uzunluğunda olan ''Mikrofiber saçaklar'' sayesinde ulaşılması zor alanlarda (jant boşlukları) dahi mükemmel temizlik sağlar.
Ek olarak, XXL "Havlı" eldiven yüzeyde iplik ve kalıntı bırakmaz. Kullanım sırasında toz kalkmadığı için (eldivenin içine hapsedilir) eldiven, alerjileri olan kişiler tarafından da kullanılabilir.
Eldiven ile temizlik yaparken temizlik maddesi gerekli değildir. Optimum sonuçlara ulaşmak için eldiveni suyla ıslatmanız yeterlidir. Eldivenin pozitif yüklü mikrofiber saçakları, negatif yüklü toz zerreciklerini mıknatıs gibi çeker. Çok kirli yüzeylerin temizliğinde temizlik etkisi Würth temizlik ürünleri kullanılarak arttırılabilir.
Malzeme | Şönil mikro elyaf |
Renk | Açık yeşil |
Uzunluk x genişlik | 23 x 18 cm |
Püskül uzunluğu | 2,5 cm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!