X-Finity sporttáska
Sporttáska, X-Finity
X-FINITY SPORTTÁSKA MODYF FEKETE
Cikksz. M485123999
EAN 4251174741039
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Poliészter szövet erős cipzárokkal
- 5 zseb, belső zseb
- 4 fogantyú és vállszíj
- Gumilábak
- Méret: 65x30x30 cm, súly. 1020 g
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Hosszúság | 65 cm |
Szélesség | 30 cm |
Magasság | 30 cm |
Méret | Egy méretű |
Anyag | 100% poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | Kézi mosás |
Kezelési utasítás | Vegytisztítani tilos, Fehéríteni tilos, Vasalni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1056,000 g |