X-Finity Jogginghose
Jogginghose X-Finity
SWEATHOSE X-FINITY SCHWARZ XL
Art.-Nr. M443164003
EAN 4251926386839
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Angenehm elastischer Stoff mit hohem Baumwollanteil und recyceltem Polyester sorgt für einen lässig-sportlichen Look
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- 2 Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, elastische Beinbündchen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XL |
Größe FR/ES/PT/BE | XL |
Werkstoff | 65% Baumwolle, 35% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |