Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Wykrojnik do otworów w blasze cienkiej asortyment Instalacja wodociągowa

Asortyment wykrojnika do otworów, sanitarny
ZESTAW WYCINAKÓW DO BLACH 3 SZT.

Nr art. 0619005
EAN 4024835899666
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
Wykrojniki do otworów w blasze cienkiej Ø 28,3, 31,7 i 35,0 mm z trzema końcówkami tnącymi do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.

Trzy końcówki tnące


  • Mniejsze odkształcenia wycinanego materiału

  • Bez zatarć i zagięcia na śrubie ściągającej

  • Bez uszkodzeń na gwincie śruby

  • Ulepszone wsparcie


4 nacięcia na narzynce


do precyzyjnego wyrównania z linią poprzeczną.



Można stosować do materiałów o grubości do 2,0 mm


W stali (St37), aluminium, miedzi i tworzywie sztucznym



Zawartość:


  • 1 x wycinak Ø 28,3 mm, narzynka i śruba ściągająca

  • 1 x wycinak Ø 31,7 mm, narzynka i śruba ściągająca

  • 1 x wycinak Ø 35,0 mm, narzynka i śruba ściągająca

  • 1 x klucz płasko-oczkowy 17 mm

  • 3 x śruba ściągająca 12,9, M 10 x 1 x 50
Uwaga

Odpadki wypadają łatwiej z narzynki wtedy, gdy obróci się wycinak o 2–3 obroty w narzynce po wykrojeniu.


Do wstępnego nawiercania: Wiertło spiralne HSCO, Ø 11,0 mm, nr art.0626001100


Do smarowania śruby ściągającej: AL 1100, nr art. 08931101

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera Wykrojnik do otworów w blasze cienkiej asortyment Instalacja wodociągowa:
3 x
Śruba ściągająca do wykrojnika do otworów w blasze cienkiej

ŚRUBA POCIĄGOWA M10X1-L50MM

Ilość: 3 x
1 x
Wykrojnik do otworów

HOPNCH-TENSSCR-D28,3MM

Opis:
28.3 mm
Z 3 końcówkami tnącymi do wycinania otworów
Ilość: 1 x
1 x
Wykrojnik do otworów

HOPNCH-TENSSCR-D31,7MM

Opis:
31.7 mm
Z 3 końcówkami tnącymi do wycinania otworów
Ilość: 1 x
1 x
Wykrojnik do otworów

HOPNCH-TENSSCR-D35,0MM

Opis:
35.0 mm
Z 3 końcówkami tnącymi do wycinania otworów
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW17

ZEBRA
Opis:
17 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pasta aluminiowa AL 1100

AL1100 SMAR PRZECIW ZATARCIU - 100 G

Smar o wysokiej przyczepności odporny na temperatury i wysokie ciśnienie