Wykrojnik do otworów w blasze cienkiej asortyment
Asortyment wykrojnika do otworów metryczny 8 elem.
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość:
- Znacznik i narzynki M16, M20, M25, M32, M40 oraz 30,5
- Śruba ściągająca KL Ø 9,5 i 19,0
Wycinak rozdzielający
Trwały
Śruba ściągająca z łożyskiem kulkowym i plastikową osłoną chroniącą przed zabrudzeniami
Duża trwałość
Dzięki nowo opracowanej geometrii cięcia
Precyzyjne okrągłe otwory bez zadziorów
- 3-krotne rozszczepianie materiału w narzynce
- Do śruby ściągającej nie przylegają odpady powstające podczas wycinania
- Gwarantuje równomierne zużycie narzędzi i precyzyjne okrągłe otwory bez zadziorów
Precyzyjne wyrównanie z linią poprzeczną
4 nacięcia na narzynce
Do śruby ściągającej Ø19,0 mm, cięcie wstępne jest możliwe z wykrojnikiem do otworów w blasze cienkiej M20 (PG 13,5) jako alternatywą.
Materiały dodatkowe(X)
OTWORNICA DO BL.(STE-MAT-SRUBA) M16
HOPNCH-TENSSCR-M20
OTWORNICA DO BL.(STE-MAT-SRUBA) M25
OTWORNICA DO BL.(STE-MAT-SRUB) M30.5
WYCINAK DO BLACH M32
OTWORNICA -M40
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.