Wykrojnik do otworów asortyment
Asortyment wykrojnika do otworów, ręczny/hydr.
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość:
- Ręczny wycinak hydrauliczny
- Znacznik i narzynki M16, M20, M25, M32, M40 oraz 30,5
- Śruba naciągowa Ø 9,5 i 19,0
- Zestaw tulei dystansowych
Wycinak rozdzielający
Trwały
Śruba ściągająca z łożyskiem kulkowym i plastikową osłoną chroniącą przed zabrudzeniami
Duża trwałość
Dzięki nowo opracowanej geometrii cięcia
Precyzyjne okrągłe otwory bez zadziorów
- 3-krotne rozszczepianie materiału w narzynce
- Do śruby ściągającej nie przylegają odpady powstające podczas wycinania
- Gwarantuje równomierne zużycie narzędzi i precyzyjne okrągłe otwory bez zadziorów
Precyzyjne wyrównanie z linią poprzeczną
4 nacięcia na narzynce
Kompaktowy ręczny wycinak hydrauliczny z zaworem regulacji ciśnienia
- Budowa: aluminium
- Masa: 1,6 kg
- Dźwignia ręczna ze wspornikiem sprężynowym — automatycznie powraca do pierwotnego położenia, możliwa obsługa jedną ręką
- Zawór przeciążeniowy — gwarantuje łatwą obsługę urządzenia i narzędzi
Do śruby ściągającej Ø19,0 mm, cięcie wstępne jest możliwe z wykrojnikiem do otworów w blasze cienkiej M20 (PG 13,5) jako alternatywą.
Materiały dodatkowe(X)
HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M16-D16,2MM
HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M20-PG13,5-D20,4MM
HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M25-D25,4MM
HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M30-D30,5MM
HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M32-D32,5MM
HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M40-D40,5MM
BOLEC POCIAGOWY DO OTWORNIC D9.5MM
TENSBLT-PUNCH-MANUAL/HYDRAULIC-D19,0MM
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.