Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Wygniatak do gwintów HSCo, typ C

Wygniatak do gwintów HSCo, typ C

Nr art. 4625000098
EAN 4046777804560
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
For blind holes and through holes, for higher-resistance receiving threads
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal szybkotnąca z 5% zawartością kobaltu

Kształt

C

Klasa tolerancji

Modyfikowany 6H

Przeznaczone do wkładki gwintowanej

M10

Średnica gwintu

11,99 mm

Długość gwintu

22 mm

Średnica otworu pod gwint

11,2 mm

Długość

100 mm

Szerokość elementu czworokątnego

7 mm

Średnica chwytu

9 mm