Wütop® aluminium nokrol
WÜTOP aluminium nokrol
Art.-nr. 0681000020
EAN 4056807305820
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Universele aluminium nokrol voor bedekking van nok en hoekkeper.
- Butyl kleefstrips voor snelle en duurzame bevestiging aan dakpannen.
- Weer- en UV-bestendig
- Ventilatiedoorsnede conform DIN 4108: ca. 160 cm², voldoende voor ongeveer 16 m dakspantlengte.
- Aluminium materiaal voorzien van verfcoating voorkomt rotten (dat kan voorkomen bij gebruik van vliesmateriaal en schuimproducten).
- Gemakkelijk te monteren wegens speciale vorm
- Recyclebaar
Datasheets(X)
De ondergrond moet schoon, droog en stof- en vetvrij zijn voordat de kleefstof wordt aangebracht. De WÜTOP aluminium nokrol wordt aan het begin en op het midden van de nokbalk geniet. Verwijder aan beide kanten van het kleefmateriaal ongeveer 50–70 cm van het afdekpapier. Druk de kleefstrips aan beide zijden stevig aan, zodat deze zicht goed hechten aan de bovenste rij dakpannen. Druk het kleefmateriaal gelijkmatig en glad in het laagste gedeelte. Trek het afdekpapier nu in een soepele beweging van het kleefmateriaal af. De WÜTOP aluminium nokrol kan met een gewone schaar op maat worden geknipt. Voer uw eigen adhesietests uit bij dakpannen met dikke siliconencoating.
Kleur | Zwart |
Rollengte | 10 m |
Rolbreedte | 310 mm |
Aantal rollen | 2 st |
Ventilatiedoorsnede | 150 cm² |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
UV-bestendig | UV-gestabiliseerd |
Min. temperatuurbestendigheid | -30 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 80 °C |
Brandklasse | E - Normaal ontvlambaar |
Brandklasse/voorwaarden | E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 35 °C |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501 |
Lengte | 20 m |