Würth by Roto Eindeckrahmen Standard
Eindeckrahmen Standardeinbau
RAHM-DAFENST-STND-EDW-QX-066/098
Art.-Nr. 9501022447
EAN 4048001944196
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der klassische Würth by Roto Eindeckrahmen für den Einbau in Ziegel- und Wellblechdächer – ideal für Neubau und neue Fensterlösungen im Steildach.
Zudem perfekt geeignet für den 1:1-Austausch Dachfenster anderer Hersteller mit Baujahr seit 2000 – bei bestehender Innenverkleidung
- Einfache und sichere Montage durch ein cleveres Stecksystem – für einen schnellen Einbau ganz ohne außenliegende Verschraubungen
- Witterungsbeständig bei jedem Wetter – der hohe seitliche Stehfalz bietet zuverlässigen Schutz vor Regen, Schnee und Eis
- Vielseitig einsetzbar – geeignet für Ziegel, hohe Ziegelprofile sowie Eindeckungen aus Wellblech und Wellplatten
- Ästhetik inklusive – Aluminiumblech mit serienmäßiger Anthrazit-Metallic-Lackierung sorgt für ein modernes und hochwertiges Erscheinungsbild
- Erfüllt die Anforderungen des ZVDH
Einbau im Neubau oder 1:1-Austausch anderer Hersteller seit 2000 – Einbau mit minimalem Aufwand.
Dachfensteraustausch ohne Baustellenstress
- Beim 1:1-Austausch wird das neue Dachfenster direkt in die vorhandene Öffnung eingesetzt
- ganz ohne umfangreiche Umbauten und viel Schmutz auf der Baustelle
- Das neue Fenster ist auf die vorhandene Öffnung abgestimmt. Die bestehende Innenverkleidung kann vollständig erhalten bleiben.
- Ob gefliest, tapeziert oder mit Holz verkleidet – das neue Fenster lässt sich sauber einfügen, ohne dass zusätzliche Anpassungsarbeiten erforderlich sind.
- Der Austausch kann in der Regel in kurzer Zeit erfolgen – ohne nennenswerten Schmutz, Lärm oder lange Ausfallzeiten. Auch bei einer zukünftigen Sanierung ist ein erneuter Austausch problemlos möglich.
Typ | EDW-STD-066/098-Qx |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Anthrazit, metallic |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!