Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Würth by Roto Eindeckrahmen Renovierung/Austausch

Eindeckrahmen Renovierung/Austausch
RAHM-DAFENST-RENO-EDW-AV2-QX-066/118

Art.-Nr. 9501022432

EAN 4048001944370

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Würth by Roto Eindeckrahmen Renovierung/Austausch

Art.-Nr. 9501022432

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eindeckrahmen aus Aluminium speziell für die Renovierung (Austausch Dachfenster von 1991 - 2000) - für einen präzisen, sicheren und regendichten Einbau

Speziell für die Renovierung konzipierter Würth by Roto Eindeckrahmen: Der Eindeckrahmen erlaubt den schnellen 1:1-Ersatz alter Dachfenster (Baujahr von 1991 bis 2000) ohne Eingriff in die Innenverkleidung. Die optimale Lösung für die Modernisierung.



  • Einfache und sichere Montage durch ein cleveres Stecksystem – für einen schnellen Einbau ganz ohne außenliegende Verschraubungen

  • Witterungsbeständig bei jedem Wetter – der hohe seitliche Stehfalz bietet zuverlässigen Schutz vor Regen, Schnee und Eis

  • Vielseitig einsetzbar – geeignet für Ziegel, hohe Ziegelprofile sowie Eindeckungen aus Wellblech und Wellplatten

  • Ästhetik inklusive – Aluminiumblech mit serienmäßiger Anthrazit-Metallic-Lackierung sorgt für ein modernes und hochwertiges Erscheinungsbild

  • Erfüllt die Anforderungen des ZVDH
Hinweis

Die Anlieferung erfolgt mit einem 40t LKW. Eine Ablademöglichkeit muss kundenseitig vorhanden sein.


Bitte beachten Sie dies bei der Bestellung und Angabe der Lieferadresse.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für 1:1-Austausch alter Dachfenster anderer Hersteller von 1991 bis 2000 – Einbau mit minimalem Aufwand. Die optimale Lösung für die Modernisierung.



Dachfensteraustausch ohne Baustellenstress


  • Beim 1:1-Austausch wird das neue Dachfenster direkt in die vorhandene Öffnung eingesetzt

  • Ganz ohne umfangreiche Umbauten und viel Schmutz auf der Baustelle

  • Das neue Fenster ist auf die vorhandene Öffnung abgestimmt. Die bestehende Innenverkleidung kann vollständig erhalten bleiben

  • Ob gefliest, tapeziert oder mit Holz verkleidet – das neue Fenster lässt sich sauber einfügen, ohne dass zusätzliche Anpassungsarbeiten erforderlich sind

  • Der Austausch kann in der Regel in kurzer Zeit erfolgen – ohne nennenswerten Schmutz, Lärm oder lange Ausfallzeiten. Auch bei einer zukünftigen Sanierung ist ein erneuter Austausch problemlos möglich.

Typ

EDW-AV2-RENO-066/118-Qx

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Anthrazit, metallic

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Würth by Roto Schwingfenster mit 2-fach Isolierverglasung

SWNGFE-2G-KST-WEISS-Q42C-066/118

Schwingfenster mit einzigartiger Montagefreundlichkeit, aus weißem Kunststoff-Hohlkammerprofil für hohe Stabilität und Lebensdauer
x 1 St.
Würth by Roto Schwingfenster mit 3-fach Isolierverglasung

SWNGFE-3G-KST-WEISS-Q43C-066/118

Schwingfenster mit einzigartiger Montagefreundlichkeit, aus weißem Kunststoff-Hohlkammerprofil für hohe Stabilität und Lebensdauer
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen