Würth by Roto Eindeckrahmen Renovierung/Austausch
Eindeckrahmen Renovierung/Austausch
RAHM-DAFENST-RENO-EDW-AV2-QX-066/098
Art.-Nr. 9501022431
EAN 4048001944363
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell für die Renovierung konzipierter Würth by Roto Eindeckrahmen: Der Eindeckrahmen erlaubt den schnellen 1:1-Ersatz alter Dachfenster (Baujahr von 1991 bis 2000) ohne Eingriff in die Innenverkleidung. Die optimale Lösung für die Modernisierung.
- Einfache und sichere Montage durch ein cleveres Stecksystem – für einen schnellen Einbau ganz ohne außenliegende Verschraubungen
- Witterungsbeständig bei jedem Wetter – der hohe seitliche Stehfalz bietet zuverlässigen Schutz vor Regen, Schnee und Eis
- Vielseitig einsetzbar – geeignet für Ziegel, hohe Ziegelprofile sowie Eindeckungen aus Wellblech und Wellplatten
- Ästhetik inklusive – Aluminiumblech mit serienmäßiger Anthrazit-Metallic-Lackierung sorgt für ein modernes und hochwertiges Erscheinungsbild
- Erfüllt die Anforderungen des ZVDH
Die Anlieferung erfolgt mit einem 40t LKW. Eine Ablademöglichkeit muss kundenseitig vorhanden sein.
Bitte beachten Sie dies bei der Bestellung und Angabe der Lieferadresse.
Datenblätter(X)
Speziell für 1:1-Austausch alter Dachfenster anderer Hersteller von 1991 bis 2000 – Einbau mit minimalem Aufwand. Die optimale Lösung für die Modernisierung.
Dachfensteraustausch ohne Baustellenstress
- Beim 1:1-Austausch wird das neue Dachfenster direkt in die vorhandene Öffnung eingesetzt
- Ganz ohne umfangreiche Umbauten und viel Schmutz auf der Baustelle
- Das neue Fenster ist auf die vorhandene Öffnung abgestimmt. Die bestehende Innenverkleidung kann vollständig erhalten bleiben
- Ob gefliest, tapeziert oder mit Holz verkleidet – das neue Fenster lässt sich sauber einfügen, ohne dass zusätzliche Anpassungsarbeiten erforderlich sind
- Der Austausch kann in der Regel in kurzer Zeit erfolgen – ohne nennenswerten Schmutz, Lärm oder lange Ausfallzeiten. Auch bei einer zukünftigen Sanierung ist ein erneuter Austausch problemlos möglich.
Typ | EDW-AV2-RENO-066/098-Qx |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Anthrazit, metallic |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!