Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Würth by Roto Außenrollladen Solar

Außenrollladen Solar
ROLLAD-AUS-SOLAR-ZRO-S-QX-078/098

Art.-Nr. 9501022465

EAN 4048001944714

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Würth by Roto Außenrollladen Solar

Art.-Nr. 9501022465

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Außenrollladen Solar für Dachfenster mit Standardmaß bietet zuverlässigen Hitze- und Kälteschutz sowie komplette Verdunkelung, arbeitet autark dank Solarbetrieb mit eingebautem Akku und ist ideal für Renovierung oder nachträglichen Einbau – ganz ohne Stromnetzanschluss
  • Der Würth by Roto Außenrollladen Solar ist die ideale Ergänzung für Schwingfenster – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung

  • Schützt effektiv vor sommerlicher Hitze und winterlicher Kälte und sorgt so ganzjährig für ein angenehmes Raumklima unter dem Dach

  • Gleichzeitig bietet er eine vollständige Verdunkelung und erhöht den Einbruchschutz

  • Mit innovativer Klick-Technologie lässt sich der Rollladen schnell und sicher von innen montieren – ganz ohne komplizierte Arbeitsschritte

  • Die solarbetriebene Version arbeitet komplett autark – ganz ohne Anschluss ans Stromnetz – dank integriertem Solarmodul und eingebautem Akku

  • Ein praktischer Handsender ist im Lieferumfang enthalten und macht die solarbetriebene Lösung ideal für Renovierungen oder nachträgliche Ausstattungen, bei denen eine elektrische Leitungsverlegung nicht möglich oder erwünscht ist

  • Schneller und einfacher Einbau von innen in wenigen Montageschritten

  • Hohe Einbausicherheit dank Klick-Technologie

  • Eingelernter Handsender bei der Solar-Variante im Lieferumfang enthalten

  • Zuverlässiger Schutz vor Hitze und Kälte Gute Lüftungsfunktion bei geschlossenem Rollladen

  • Bietet zusätzliche Sicherheit vor Einbruch

  • Gehäuse und Panzer aus Aluminium in der Farbe Anthrazit-Metallic
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Perfekt für nachträgliche Ausrüstung und Renovierung - ohne Anschluss an die Elektroinstallation

  • Schützt effektiv vor sommerlicher Hitze und winterlicher Kälte und sorgt für eine vollständige Verdunkelung

  • Für eine flexible Lichtgestaltung tagsüber lässt sich der Außenrollladen optimal mit einem innenliegenden Tageslichtrollo kombinieren – für mehr Komfort, Sichtschutz und individuelle Steuerung des Tageslichts

  • Der Außenrollladen ermöglicht eine stufenlose Positionierung des Rollladens und erhält die Lüftungsfunktion des Dachfensters

  • Einfach kombinierbar mit den Würth by Roto Schwingfenster und Roto Dachfenster der Serie RotoQ

Typ

ZRO-S-078/098-Qx

Farbe

Anthrazit, metallic

Nennspannung

12 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen