Würth by Roto Außenrollladen Solar
Außenrollladen Solar
ROLLAD-AUS-SOLAR-ZRO-S-QX-066/098
Art.-Nr. 9501022463
EAN 4048001944691
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Würth by Roto Außenrollladen Solar ist die ideale Ergänzung für Schwingfenster – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung
- Schützt effektiv vor sommerlicher Hitze und winterlicher Kälte und sorgt so ganzjährig für ein angenehmes Raumklima unter dem Dach
- Gleichzeitig bietet er eine vollständige Verdunkelung und erhöht den Einbruchschutz
- Mit innovativer Klick-Technologie lässt sich der Rollladen schnell und sicher von innen montieren – ganz ohne komplizierte Arbeitsschritte
- Die solarbetriebene Version arbeitet komplett autark – ganz ohne Anschluss ans Stromnetz – dank integriertem Solarmodul und eingebautem Akku
- Ein praktischer Handsender ist im Lieferumfang enthalten und macht die solarbetriebene Lösung ideal für Renovierungen oder nachträgliche Ausstattungen, bei denen eine elektrische Leitungsverlegung nicht möglich oder erwünscht ist
- Schneller und einfacher Einbau von innen in wenigen Montageschritten
- Hohe Einbausicherheit dank Klick-Technologie
- Eingelernter Handsender bei der Solar-Variante im Lieferumfang enthalten
- Zuverlässiger Schutz vor Hitze und Kälte Gute Lüftungsfunktion bei geschlossenem Rollladen
- Bietet zusätzliche Sicherheit vor Einbruch
- Gehäuse und Panzer aus Aluminium in der Farbe Anthrazit-Metallic
Datenblätter(X)
- Perfekt für nachträgliche Ausrüstung und Renovierung - ohne Anschluss an die Elektroinstallation
- Schützt effektiv vor sommerlicher Hitze und winterlicher Kälte und sorgt für eine vollständige Verdunkelung
- Für eine flexible Lichtgestaltung tagsüber lässt sich der Außenrollladen optimal mit einem innenliegenden Tageslichtrollo kombinieren – für mehr Komfort, Sichtschutz und individuelle Steuerung des Tageslichts
- Der Außenrollladen ermöglicht eine stufenlose Positionierung des Rollladens und erhält die Lüftungsfunktion des Dachfensters
- Einfach kombinierbar mit den Würth by Roto Schwingfenster und Roto Dachfenster der Serie RotoQ
Typ | ZRO-S-066/098-Qx |
Farbe | Anthrazit, metallic |
Nennspannung | 12 V/DC |