Würgenippel Polyethylen metrisch nach EN 60423
Würgenippel metrisch PE-LD
WUERGENPL-POLYETHYLEN-LICHTGRAU-M20X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M20 x 1,5 |
Ausführung | Offen |
Kabeldurchmesser min./max. | 7-10,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Kabeldurchmesser min. | 7 mm |
Kabeldurchmesser max. | 10,5 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |