Würgenippel Polyethylen
Würgenippel PG PE-LD
WUERGENIPPEL PE GRAU PG11 111GG
Art.-Nr. 0967891111
EAN 4038898748755
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde (PG) | PG 11 |
Ausführung | Geschlossen |
Kabeldurchmesser min./max. | 7-10 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 90 °C |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Halogenfrei | Nein |