Würfelverbinder
WUERVERB-ZNGUSS-BLK-NUT6-M6-20X20MM
Art.-Nr. 4952500213
EAN 4056807475486
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Breite (b1) | 20 mm |
Höhe (h1) | 20 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 6 mm |
Nenndurchmesser (d3) | 5 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Dreiseitig |
RoHS-konform | Ja |
