Würfelverbinder Set
Würfelverbinder Aluminiumdruckguss Set
WUEVERB-ALUG-ALU-3D-SET-NUT10-M12-45MM
Art.-Nr. 4952500221
EAN 4056807475561
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Durchmesser (d1) | 24 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 13 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Breite (b1) | 45 mm |
Höhe (h1) | 45 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 7 STK |
Lieferumfang | 1 x Würfelverbinder Art.-Nr.: ähnl. 4952500130, 3 x selbstformende Schrauben D12x30mm, Abdeckkappe alufarbig |
RoHS-konform | Ja |
