Würfelverbinder Set
Würfelverbinder Aluminiumdruckguss Set
WUEVERB-ALUG-ALU-2D-SET-NUT10-M12-45MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite | 10 mm |
Durchmesser (d1) | 24 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 13 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Breite (b1) | 45 mm |
Höhe (h1) | 45 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Farbe | Aluminiumfarben |
Lieferumfang | 1 x Würfelverbinder Art.-Nr.: ähnl. 4952500129, 2 x selbstformende Schrauben D12x30mm |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 157,500 g |