Wuchtmaschine LIBRAK 360PWS RAL 7016
Radwuchtmaschine 360PWS
RADWMA-PWS360
Art.-Nr. 9501010955
EAN 4057612860474
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Librak 360PWS Pro bringt mit ihrer erweiterten Gewichteablage und dem 22"-Bildschirm die optimale Unterstützung beim Auswuchten von Rädern. Dank des automatischen Programmab laufs und des Programms zur versteckten Platzierung der Gewich te hinter den Speichen ermöglicht sie ein schnelles und präzises Auswuchten von Pkw-Reifen bis zu einem Durchmesser von 30".
- Radauswuchtmaschine für Felgendurchmesser von 10–30"
- Optimierte Gewichteablage
- Pneumatische Radschnellspannmutter
- 22"-Bildschirm. Bedienung per Folientastatur
- Externer Messschieber zur Ermittlung der Radbreite
- Erfassung von Abstand und Felgendurchmesser durch integrierten 2D-Messarm
- Automatischer Radabmessungssonar für Ermittlung der Radbreite
- Automatischer Start bei Absenken der Radhaube
- Stoppt automatisch an der Unwuchtposition, zeigt die Position mit einem Laserstreifen bei 6 Uhr und dreht automatisch zur zweiten Unwuchtposition
- Hidden-Weight-Programm für die Gewichteplatzierung hinter den Speichen
- Gewichtsparprogramm
- Sonar-Felgenbreitenmessung
Lieferumfang
- Zentrierkonus für PKW (1 Satz/3 Stück) D = 44–112 mm und manueller Felgenbreitentaster und Zange
- Zentrierkonus für SUV, D = 95–132 mm
- Halter für Klebegewichterolle
Datenblätter(X)
Messgenauigkeit Gewicht absolut | 1 g |
Produktgewicht (per Stück) | 145,000 kg |
Felgenbreite max. | 22 yd |
Felgendurchmesser min./max. | 10-30 yd |
Radschutzbogen | Ja |
Reifenfüller | Nein |
Spannvorrichtung | Hydraulisch |
Nennspannung | 230 V |
Fahrzeugtyp | PKW und Transporter |
Anzeige | Digital |
Bremse | Ja |
Breite | 1347 mm |
Länge | 963 mm |
Eindrehen von Gewichteposition automatisch | Automatisch beide |
Radlift | Nein |
Antrieb Wuchteinheit | Motor |
Automatische Übernahme von Felgendaten | Abstand und Durchmesser |
| Servicebestandteile | ||
| Kategorie | Leistungen | Art.-Nr. |
| Service | Fracht mit Stapler für Wucht- und Montiermaschinen | 5996 001 226 |
| Service | Montage/ Einweisung für Tellermontiermaschine | 5996 001 227 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!